熊よけカウベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48073359 品番#27125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,618
販売価格(税別)
2,380

ベルの音で熊との遭遇を回避!
山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避するベル。
国内製造の鈴で、遠くまで音が響きます。
ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるカラビナロック式。

用途熊よけに。 材質ベル/鉄製(銅メッキ) 寸法(mm)54×60 質量(g)83 タイプカラビナロック式
注意
※材料の仕入れ時期によって、ベルトの色が変わる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする