#27080 熊よけカウベル 浅野木工所 48073368

熊よけカウベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48073368品番#27080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,618
販売価格(税別)
2,380

ベルの音で熊との遭遇を回避 !
山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避するベル。
国内製造のベルとなり、材質は真鍮製。
ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるベルト付き。

用途
熊よけに。
材質ベル/鉄製(銅メッキ)寸法(mm)54×60質量(g)74ベルト寸法(mm)22×90
注意
※材料の仕入れ時期によって、ベルトの色が変わる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする