コンパル
コンパルの 防鳥・防獣用品
コンパルの 鳥おどし・防鳥テープ
OH防虫テープ F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48073420
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鳥よけ・防鳥テープシリーズ。
光の乱反射が虫類を寄せ付けない防虫テープ。
用途
鳥よけに。
幅(mm)
30
質量(g)
84
長さ(m)
90
パッケージサイズ(mm)
90×90×30