Backpacker ブユ虫シールド用取替マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48073490 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,718
販売価格(税別)
3,380

Backpacker アウトドア用ブユ虫シールドの取替えマットです。
キャンプや登山、釣りなど様々なアウトドアシーンで大活躍!
確実な効き目のマットタイプで有効成分プラレトリンを加熱・揮散させます。
空間に薬剤を揮散させるので、肌に薬剤をつけずに簡単に虫よけができます。
マット1枚で約4時間使用可能です。
有効範囲:ブユ/直径1〜2m、ユスリカ/直径4〜5m

用途アウトドアでの虫よけに。 セット内容虫よけマット12枚 寸法(mm)105×135×45 質量(g)55
注意
※本品は屋外専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする