ヨドノ
ライトメッシュカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
質量(kg)
(製品)11.1
(製品)9.7
(製品)11.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48073639
品番
201PA-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・キャスターにグレーゴム採用で、床面に跡が付きにくい
・台車が自立する
・天面に2度の傾斜が付いているので、荷物の落下事故軽減
・ハンドルが本体に固定出来る
・前面コーナーバンパー採用で、立てたまま移動可能
仕様
折り畳みハンドル(ストッパー付)
質量(kg)
(製品)11.1
積載荷重(kg)
200
床面高さ(mm)
180
押手高さ(mm)
915
荷台寸法(幅)(mm)
500
使用車輪(Φmm)
100
荷台寸法(奥行)(mm)
800
関連資料:
(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る