superior glove(スーペリア)
superior glove(スーペリア)の 耐切創手袋
superior glove(スーペリア)の その他耐切創手袋
耐針手袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48073648
品番
STAGLXPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5。ANSI耐突刺レベル5。
用途
針を扱う作業/医療系廃棄物の取り扱い/廃棄物の取り扱い/材木、合板などの取り扱い/リサイクルの仕分け作業/ガラスの取り扱い/農作業など
色
オレンジ
サイズ
S
全長(cm)
28
コーティング
手のひら:ラテックスゴム
手の平幅(cm)
7.5
注意
※ご使用前に必ず作業に対する適正を確認してから使用するようにしてください。
商品説明動画
Superior Glove: How to Choose the Right Puncture-Resistant Glove
参考になった