イノベックス(旧日本ウェーブロック)
イノベックス(旧日本ウェーブロック)の エプロン
イノベックス(旧日本ウェーブロック)の 食品加工・水産現場用エプロン
ポケットエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48073727
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
簡単に装着でき、軽快な使用感があります。
用途
ガーデニング、フローリスト、園芸、カフェ、キッチン
材質
生地(PVC基布ポリエステル)、胸立棒(PE)、バックル(POM)、ベルト(PE+ゴム)
色
デザートカーキ
サイズ
フリー
質量(g)
330
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません