P 2.5P NPT3/8-18 米式管用テーパタップ P PT(Rc) TDT(田野井) 48073885

米式管用テーパタップ P PT(Rc)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼びNPT3/8-18
全長L(mm)6 5
内容量1本注文コード48073885品番P 2.5P NPT3/8-18
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です

材質HSSV溝数4呼びNPT3/8-18全長L(mm)6 5ねじの種類NPT表面処理TiCN寸法l(mm)28食付P 2.5P寸法lk(mm)11寸法lg(mm)17 .65メーカー商品コード01899寸法Ds(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする