P 2.5P NPT1-11_1/2 米式管用テーパタップ P PT(Rc) TDT(田野井) 48073919

米式管用テーパタップ P PT(Rc)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びNPT1-11_1/2
全長L(mm)95
内容量1本注文コード48073919品番P 2.5P NPT1-11_1/2
参考基準価格(税別)¥77,220販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です

材質HSSV溝数4呼びNPT1-11_1/2全長L(mm)95ねじの種類NPT表面処理TiCN寸法l(mm)45食付P 2.5P寸法lk(mm)21寸法lg(mm)27.4メーカー商品コード01902寸法Ds(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする