ON Semiconductor フォトトランジスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード48074566 品番QSE113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
標準降下時間8μs 標準上昇時間8μs チャンネル数1 角度(°)【半値幅感度】25 ピン数(ピン)2 実装タイプスルーホール実装 パッケージ側方監視 寸法(mm)4.44×2.54×5.08 コレクタ電流(mA)1.5 波長(nm)(最大検出)880 仕様【検出スペクトル】赤外線、【最大暗電流】100nA、QSE113/QSE114シリーズ赤外線フォトトランジスタ.FairchildSemiconductorのQSE113/QSE114シリーズには、シリコン赤外線フォトトランジスタが各種揃っています。各製品は、サイドルッキング(SL)スルーホールパッケージに収められています。各製品の黒色のプラスチックパッケージは、広角で赤外線を透過します。.QSE113/QSE114赤外線フォトトランジスタの特長NPNシリコン赤外線フォトトランジスタパッケージタイプ側方監視中幅レセプション角度50°パッケージの材質と色黒エポキシ昼光フィルタ高感度動作温度-40〜100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする