曜日別特売
LT 5P M8X1.25X150 ロングタップ LT TDT(田野井) 48075179

ロングタップ LT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM8×1.25食付8P全長L(mm)150注文コード48075179品番LT 5P M8X1.25X150
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。

材質HSSV呼びM8×1.25全長L(mm)150ねじの種類LT寸法l(mm)30寸法K(mm)5ラジアル数8食付8P寸法lk(mm)8メーカー商品コード01560寸法Ds(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする