曜日別特売
LT 5P M10X1.5X150 ロングタップ LT TDT(田野井) 48075188

ロングタップ LT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼びM10×1.5食付8P全長L(mm)150注文コード48075188品番LT 5P M10X1.5X150
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。

材質HSSV呼びM10×1.5全長L(mm)150ねじの種類LT寸法l(mm)32寸法K(mm)5.5ラジアル数8食付8P寸法lk(mm)8メーカー商品コード01566寸法Ds(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする