P-S 2.5P PT1-11 管用テーパタップ・短ネジ用 P-S PT(Rc) TDT(田野井) 48075267

管用テーパタップ・短ネジ用 P-S PT(Rc)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びPT1-11
全長L(mm)95
内容量1本注文コード48075267品番P-S 2.5P PT1-11
参考基準価格(税別)¥56,120販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。

材質HSSV溝数4呼びPT1-11全長L(mm)95ねじの種類P-S寸法l(mm)35寸法K(mm)21食付2.5P寸法lg(mm)22メーカー商品コード01855寸法Ds(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする