TDT(田野井)
タフレット-L TFL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M5×0.8
M5×0.8
M5×0.8
M2×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.75
M3.5×0.6 B5
M3.5×0.6 P5
M12×1.25 B8
M12×1.25 P8
M12×1.5 B10
M12×1.5 B12
M12×1.5 P10
M12×1.5 P12
M12×1.75 B8
M12×1.75 P8
M6×0.75
M7×1
M10×1
M12×1.5
食付
P
B
P
精度
6
4
5
6
7
8
9
10
12
全長L(mm)
60
40
46
52
60
62
70
75
80
82
48
65
全74種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48075574
品番
TFL M5X0.8 P6
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質
HSSV
呼び
M5×0.8
全長L(mm)
60
ねじの種類
TFL
精度
6
寸法l(mm)
22
寸法K(mm)
4.5
ラジアル数
4
食付
P
寸法lk(mm)
7
メーカー商品コード
02684
寸法Ds(mm)
5.5