曜日別特売
TFL M5X0.8 P7 タフレット-L TFL TDT(田野井) 48075590

TFL M5X0.8 P7 タフレット-L TFL TDT(田野井) 48075590
TFL M5X0.8 P7 タフレット-L TFL TDT(田野井) 48075590

タフレット-L TFL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM5×0.8
M5×0.8
M2×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.75
M3.5×0.6 B5
M3.5×0.6 P5
M12×1.25 B8
M12×1.25 P8
M12×1.5 B10
M12×1.5 B12
M12×1.5 P10
M12×1.5 P12
M12×1.75 B8
M12×1.75 P8
M6×0.75
M7×1
M10×1
M12×1.5
食付P
精度7
全長L(mm)60
内容量1本注文コード48075590品番TFL M5X0.8 P7
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております

材質HSSV呼びM5×0.8全長L(mm)60ねじの種類TFL精度7寸法l(mm)22寸法K(mm)4.5ラジアル数4食付P寸法lk(mm)7メーカー商品コード03992寸法Ds(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする