曜日別特売
TFS M2X0.4 P4 タフレット-S TFS TDT(田野井) 48076019

TFS M2X0.4 P4 タフレット-S TFS TDT(田野井) 48076019
TFS M2X0.4 P4 タフレット-S TFS TDT(田野井) 48076019

タフレット-S TFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM2×0.4
食付P
精度4
全長L(mm)40
内容量1本注文コード48076019品番TFS M2X0.4 P4
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。

材質HSSV呼びM2×0.4全長L(mm)40ねじの種類TFS精度4寸法l(mm)9ラジアル数4食付P寸法ln(mm)15寸法dn(Φmm)2.1メーカー商品コード03311寸法Ds(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする