曜日別特売
VSP M20X2.5 Vスパイラルタップ VSP TDT(田野井) 48076737

VSP M20X2.5 Vスパイラルタップ VSP TDT(田野井) 48076737
VSP M20X2.5 Vスパイラルタップ VSP TDT(田野井) 48076737

Vスパイラルタップ VSP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM20×2.5
M20×2.5
M20×1.5
M22×1.5
M22×2.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M24×1.5
M24×3
M3.5×0.6
M6×0.5
M6×0.75
M7×0.75
M7×1
M8×0.75
M8×1
M10×1
M12×1
M9×1.25
全長L(mm)105
内容量1本注文コード48076737品番VSP M20X2.5
参考基準価格(税別)¥13,160販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。

材質HSSV溝数4呼びM20×2.5全長L(mm)105ねじの種類VSP精度GT8寸法l(mm)25食付2.5P寸法ln(mm)57寸法dn(Φmm)14.8メーカー商品コード41211寸法Ds(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする