曜日別特売
HT-FC 3P M8X1.25 ハンドタップ・鋳鉄用 HT TDT(田野井) 48076850

ハンドタップ・鋳鉄用 HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM8×1.25
全長L(mm)70
食付3P
内容量1本注文コード48076850品番HT-FC 3P M8X1.25
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質HSSV溝数4呼びM8×1.25全長L(mm)70ねじの種類HT-FC精度GT6寸法l(mm)30食付3Pメーカー商品コード01701寸法Ds(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする