TDT(田野井)
超硬タフレット TC-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M10×1.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
全長L(mm)
75
46
52
60
62
70
75
82
材質
超硬合金
超硬合金
HSSV
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48077069
品番
TC-TF M10X1.5 B7
参考基準価格(税別)
¥40,920
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質
超硬合金
呼び
M10×1.5
全長L(mm)
75
ねじの種類
TC-TF
精度
7
寸法l(mm)
19
ラジアル数
6
食付
B
メーカー商品コード
80904
寸法Ds(mm)
7