曜日別特売
LT-TFL M6X1X100 B7 ロングタフレット-L LT-TFL TDT(田野井) 48077200

ロングタフレット-L LT-TFL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM6×1
精度7
全長L(mm)100
内容量1本注文コード48077200品番LT-TFL M6X1X100 B7
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております

材質HSSV呼びM6×1全長L(mm)100ねじの種類LT-TFL精度7寸法l(mm)24寸法K(mm)4.6ラジアル数4食付B寸法lk(mm)7メーカー商品コード03209寸法Ds(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする