P9-113124W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48077383 品番P9-113124W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ストローク0.080 inches max ボタン色 ケース色 材質(ケース)熱可塑性プラスチック 保護等級IP68S and IP69K 使用周囲温度(℃)-40〜85 ケース構造Threaded Case、Std. Finish 材質(端子)真鍮、金メッキ 誘導負荷(A)2(28VDC) スイッチ動作Standard Snap-Action ロジック供給電流(mA)10/5VDC 回路2 機械的寿命1250000 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボタン)熱可塑性プラスチック 周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」 作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb. 絶縁耐圧(V)1050rms ターミナルタイプSolder ベゼル色 ボタン仕様Flush Dome 抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする