TDT(田野井)
粉末ハイスタフレット TP-TFR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M3×0.5
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M7×1
M8×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M1×0.25
M1.6×0.35
M2×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
ねじの種類
TP-TFR
TP-TFR
TP-TFX
食付
P
B
P
1C
精度
6
5
6
7
8
9
12
10
4
全118種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48078444
品番
TP-TFR M3X0.5 P6
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質
HSSP
溝数
4
呼び
M3×0.5
全長L(mm)
46
ねじの種類
TP-TFR
精度
6
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
10
食付
P
寸法ln(mm)
18
寸法dn(Φmm)
2.3
メーカー商品コード
36462
寸法Ds(mm)
3