曜日別特売
TP-TFR M6X1 P8 粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井) 48078688

TP-TFR M6X1 P8 粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井) 48078688
TP-TFR M6X1 P8 粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井) 48078688

粉末ハイスタフレット TP-TFR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼びM6×1
ねじの種類TP-TFR
食付P
精度8
内容量1本注文コード48078688品番TP-TFR M6X1 P8
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。

材質HSSP溝数4呼びM6×1全長L(mm)62ねじの種類TP-TFR精度8表面処理TiCN寸法l(mm)10食付P寸法ln(mm)24寸法dn(Φmm)4.6メーカー商品コード36480寸法Ds(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする