ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) アクチュエータの種類シミュレートローラレバー 注文コード48079633 品番ABS141441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアクチュエータの種類・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様ABSタイプサブミニチュアターコイズマイクロスイッチ.これらのシールドサブミニチュアマイクロスイッチのサイズは9.8x11.1x6.4mmと小型ですが、環境に対する高い耐性を備えています。主な用途には、家庭用電気製品、自動車用電子システムなどがあります。.サブミニチュアサイズシール構造エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現低レベル回路タイプの拡張 アクチュエータの種類シミュレートローラレバー 保護等級IP50 操作力(N)0.34 材質(コンタクト)トリプルクラッド金 機械的寿命5×10^6Operations 動作温度範囲(℃)-40〜85 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)100 コンタクト定格電圧(V)DC30 リリース力(N)0.029

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41115053
2024-07-25
用途:
農業
電気・ガス・熱供給・水道業

KOSHINの噴霧器 手元スイッチ故障修理に使用。
同一型番なので問題なく交換できました

対象商品:
41115053
2024-05-23
用途:
除雪機
農・林・水産業

除雪機のクロスレバーの故障で古い機械なのでクロスレバーそのものが無くて見た目が同じ部品でしたので注文したら同じ部品で使えるようになって助かりました。

対象商品:
41115053
2021-05-08
用途:
背負いポンプでの農地への除草剤散布
農・林・水産業

手元スイッチ不良で除草剤散布作業ができなくなっていて交換して復旧しました。

1人が参考にしています
対象商品:
41115053
2020-12-23
用途:
農業、背負電動噴霧器
農・林・水産業

メーカーでは部品単体で注文出来なかったのでこちらで購入となりました。安価で修理が出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする