曜日別特売
TP-TFX M2.3X0.4 1C6 粉末ハイスタフレット TP-TFX TDT(田野井) 48079695

TP-TFX M2.3X0.4 1C6 粉末ハイスタフレット TP-TFX TDT(田野井) 48079695
TP-TFX M2.3X0.4 1C6 粉末ハイスタフレット TP-TFX TDT(田野井) 48079695

粉末ハイスタフレット TP-TFX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM2.3×0.4食付1C注文コード48079695品番TP-TFX M2.3X0.4 1C6
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

小径に適したねじ形状と粉末ハイスで高寿命の盛上げタップとなります。

材質HSSP呼びM2.3×0.4全長L(mm)42ねじの種類TP-TFX精度6表面処理TiCN寸法l(mm)9ラジアル数4食付1C寸法ln(mm)15寸法dn(Φmm)2.9メーカー商品コード36433寸法Ds(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする