仕様ABSタイプサブミニチュアターコイズマイクロスイッチこれらのシールドサブミニチュアマイクロスイッチのサイズは98x111x64mmと小型ですが、環境に対する高い耐性を備えています。主な用途には、家庭用電気製品、自動車用電子システムなどがあります。サブミニチュアサイズシール構造エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現低レベル回路タイプの拡張
アクチュエータの種類ヒンジアールレバー
端子形状はんだ端子右出し
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50以下(DC6〜8V1A電圧降下法による)
操作力(N)(最大)0.54
取付ピッチ(mm)M2.3:9.5
接触形式切換型
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
定格一次電流(A)AC:2/DC:0.4
定格抵抗負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:2、DC125:0.4
最大開閉頻度(回/分)120
機械的寿命5×10^6Operations
動作までの動きPT(最大)2.8mm
動作位置OP(mm)11.65±0.8
動作後の動き(OT)(最小)1.2mm
応差の動き(MD)(最大)0.8mm
電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
耐電圧(V)非連続端子間AC1000/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間
動作温度範囲(℃)-40〜85
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
ターミナルタイプスルーホール
リリース力(N)(最小)0.034
許容操作速度(m/s)0.001〜0.5
材質(接点)AgNi合金
機械的寿命(万回)500以上
電気的寿命(万回)5以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)