曜日別特売
TIN-TSP M10X1.25 TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP TDT(田野井) 48080639

TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM10×1.25
全長L(mm)75
内容量1本注文コード48080639品番TIN-TSP M10X1.25
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。

材質HSSP溝数4呼びM10×1.25全長L(mm)75ねじの種類TIN-TSP精度GT7表面処理TiN寸法l(mm)15食付2.5P寸法ln(mm)39寸法dn(Φmm)68メーカー商品コード13600寸法Ds(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする