曜日別特売
LT-TP-TFR M5X0.8X100 B6 ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR TDT(田野井) 48080849

ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM5×0.8
食付B
内容量1本注文コード48080849品番LT-TP-TFR M5X0.8X100 B6
参考基準価格(税別)¥7,420販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。

材質HSSP溝数4呼びM5×0.8全長L(mm)100ねじの種類LT-TP-TFR精度6表面処理TiCN寸法l(mm)8食付B寸法ln(mm)22寸法dn(Φmm)4メーカー商品コード39647寸法Ds(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする