TDT(田野井)
ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M8×1.25
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.75
食付
B
B
P
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48080885
品番
LT-TP-TFR M8X1.25X100 B7
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。
材質
HSSP
溝数
6
呼び
M8×1.25
全長L(mm)
100
ねじの種類
LT-TP-TFR
精度
7
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
12
食付
B
寸法ln(mm)
35
寸法dn(Φmm)
6
メーカー商品コード
39651
寸法Ds(mm)
6.2