TDT(田野井)
管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
PF1-11
PT1/8-28
PT1/4-19
PT3/8-19
PF1/8-28
PF1/4-19
PF3/8-19
PF1/2-14
PF3/4-14
PF1-11
PS1/8-28
PS1/4-19
PS3/8-19
PS1/2-14
PS3/4-14
PS1-11
PT1/2-14
PT3/4-14
PT1-11
PT1/16-28
全長L(mm)
200
55
62
65
100
150
200
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48083089
品番
SP-P 2.5P PF1-11
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PF1-11
全長L(mm)
200
ねじの種類
SP-P
寸法l(mm)
45
寸法K(mm)
21
食付
2.5P
寸法lk(mm)
24
メーカー商品コード
25100
寸法Ds(mm)
26