SP-P 2.5P PT1/2-14 管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp) TDT(田野井) 48083159

SP-P 2.5P PT1/2-14 管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp) TDT(田野井) 48083159
SP-P 2.5P PT1/2-14 管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp) TDT(田野井) 48083159

管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びPT1/2-14
全長L(mm)150
内容量1本注文コード48083159品番SP-P 2.5P PT1/2-14
参考基準価格(税別)¥20,160販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています

材質HSSV溝数3呼びPT1/2-14全長L(mm)150ねじの種類SP-P寸法l(mm)35寸法K(mm)14食付2.5P寸法lk(mm)17メーカー商品コード25111寸法Ds(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする