TDT(田野井)
Vスパイラルタップ VSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M12×1
M12×1
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M24×3
M3.5×0.6
M6×0.5
M6×0.75
M7×0.75
M7×1
M8×0.75
M8×1
M10×1
M9×1.25
全長L(mm)
82
46
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
120
48
65
72
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48084428
品番
VSP M12X1
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
材質
HSSV
溝数
3
呼び
M12×1
全長L(mm)
82
ねじの種類
VSP
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
17
食付
2.5P
寸法ln(mm)
43
寸法dn(Φmm)
8.3
メーカー商品コード
41204
寸法Ds(mm)
8.5