TDT(田野井)
ハンドタップ・ダイカスト用 HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M14×1.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
全長L(mm)
88
46
52
60
62
70
75
82
88
95
105
食付
3P
1.5P
3P
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48084717
品番
HT-DC 3P M14X1.5
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M14×1.5
全長L(mm)
88
ねじの種類
HT-DC
寸法l(mm)
42
食付
3P
メーカー商品コード
01679
寸法Ds(mm)
10.5
商品豆知識
ハンドタップの種類