TDT(田野井)
Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び
M10×1.25
材質
HSSV
注文コード
48085180
品番
O-TSP M10X1.25
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
食付
2.5P
溝数
3
材質
HSSV
表面処理
HOMO
呼び
M10×1.25
全長L(mm)
75
ねじの種類
O-TSP
寸法l(mm)
15
寸法lg(mm)
39
メーカー商品コード
00199
寸法Ds(mm)
7