TDT(田野井)
超硬ハンドタップ TC-HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M12×1.25
M12×1.25
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M12×1
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M3.5×0.6
M6×0.75
M7×1
M8×1
M9×0.75
M9×1
M9×1.25
M10×1
M10×1.25
M4×0.5
M5×0.5
M7×0.75
M8×0.75
M10×0.75
M11×1
M11×1.5
全長L(mm)
82
46
52
60
62
70
75
48
65
72
82
80
食付
4C
2C
4C
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48085487
品番
TC-HT 4C M12X1.25
参考基準価格(税別)
¥40,920
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質
超硬合金
溝数
4
呼び
M12×1.25
全長L(mm)
82
ねじの種類
TC-HT
寸法l(mm)
20
食付
4C
メーカー商品コード
80076
寸法Ds(mm)
8.5
商品豆知識
ハンドタップの種類