AH1862A 超小型 高精度マイクロスイッチ AH1シリーズ Panasonic(パナソニック) 48085495

超小型 高精度マイクロスイッチ AH1シリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コンタクト定格電圧(V)DC30注文コード48085495品番AH1862A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
仕様AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ.この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8x6x8.5mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。.一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止コンパクトサイズ12.8x6x8.5mm端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能アクチュエータの種類ヒンジレバー操作力(N)0.49材質(コンタクト)銀ニッケル合金機械的寿命5×10^5Operations動作温度範囲(℃)-25~85コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプレフトアングル基板コンタクト定格電流(A)2コンタクト定格電圧(V)DC30リリース力(N)0.049
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48179593
2022-06-05
用途: 掃除機ヘッドのタービンブラシのON/OFFスイッチの部品交換用として
不動産業

使い方が激しかったのか、基盤そのものの故障だったのか数回の使用でまた壊れてしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする