曜日別特売
TSP-3H M12X1.75 Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP TDT(田野井) 48086406

TSP-3H M12X1.75 Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP TDT(田野井) 48086406
TSP-3H M12X1.75 Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP TDT(田野井) 48086406

Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM12×1.75
全長L(mm)82
内容量1本注文コード48086406品番TSP-3H M12X1.75
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となります

材質HSSE溝数3呼びM12×1.75全長L(mm)82ねじの種類TSP-3H表面処理HOMO寸法l(mm)17食付2.5P寸法ln(mm)43寸法dn(Φmm)8.3メーカー商品コード00185寸法Ds(mm)8.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする