TDT(田野井)
弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M3×0.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
全長L(mm)
46
46
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48086440
品番
LOSP-3H M3X0.5
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。
材質
HSSE
溝数
3
呼び
M3×0.5
全長L(mm)
46
ねじの種類
LOSP-3H
寸法l(mm)
11
食付
3P
寸法ln(mm)
18
寸法dn(Φmm)
2.4
メーカー商品コード
00213
寸法Ds(mm)
4