LOSP-3H M14X2 弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H TDT(田野井) 48086546

LOSP-3H M14X2 弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H TDT(田野井) 48086546
LOSP-3H M14X2 弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H TDT(田野井) 48086546

弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM14×2
全長L(mm)88
内容量1本注文コード48086546品番LOSP-3H M14X2
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。

材質HSSE溝数3呼びM14×2全長L(mm)88ねじの種類LOSP-3H寸法l(mm)30食付3P寸法ln(mm)44寸法dn(Φmm)10.3メーカー商品コード00223寸法Ds(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする