TDT(田野井)
ロングタフレットスチール用 LT-TFST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び
M3×0.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
精度
7
5
6
7
8
9
全長L(mm)
100
100
70
150
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48086634
品番
LT-TFST M3X0.5X100 B7
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
呼び
M3×0.5
全長L(mm)
100
精度
7
寸法l(mm)
18
ラジアル数
4
材質
HSSV
ねじの種類
LT-TFST
表面処理
HOMO
食付
B
メーカー商品コード
03708
寸法Ds(mm)
4