LT-TFST M5X0.8X100 B7 ロングタフレットスチール用 LT-TFST TDT(田野井) 48086686

LT-TFST M5X0.8X100 B7 ロングタフレットスチール用 LT-TFST TDT(田野井) 48086686
LT-TFST M5X0.8X100 B7 ロングタフレットスチール用 LT-TFST TDT(田野井) 48086686

ロングタフレットスチール用 LT-TFST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM5×0.8
精度7
全長L(mm)100
内容量1本注文コード48086686品番LT-TFST M5X0.8X100 B7
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。

材質HSSV呼びM5×0.8全長L(mm)100ねじの種類LT-TFST精度7表面処理HOMO寸法l(mm)22ラジアル数4食付Bメーカー商品コード03722寸法Ds(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする