曜日別特売
LT 1.5P M20X1.5X200 ロングタップ LT TDT(田野井) 48087395

ロングタップ LT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM20×1.5食付1.5P全長L(mm)200注文コード48087395品番LT 1.5P M20X1.5X200
参考基準価格(税別)¥26,920販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。

材質HSSV溝数4呼びM20×1.5全長L(mm)200ねじの種類LT寸法l(mm)45食付1.5Pメーカー商品コード01597寸法Ds(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする