LT-TGN M22X2.5X200 ロングTガンタップ LT-TGN TDT(田野井) 48089109

LT-TGN M22X2.5X200 ロングTガンタップ LT-TGN TDT(田野井) 48089109
LT-TGN M22X2.5X200 ロングTガンタップ LT-TGN TDT(田野井) 48089109

ロングTガンタップ LT-TGN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM22×2.5
M22×2.5
M16×2
M20×2.5
M16×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M24×3
M18×1.5
M22×1.5
M24×1.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M10×1.25
M14×2
M12×1.25
M12×1.5
M14×1.5
全長L(mm)200
材質HSSV
内容量1本注文コード48089109品番LT-TGN M22X2.5X200
参考基準価格(税別)¥33,220販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。

材質HSSV溝数3呼びM22×2.5全長L(mm)200ねじの種類LT-TGN表面処理HOMO寸法l(mm)38食付5P寸法ln(mm)62寸法dn(Φmm)16.8メーカー商品コード00354寸法Ds(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする