曜日別特売
LT-TSP M3X0.5X120 ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井) 48089136

LT-TSP M3X0.5X120 ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井) 48089136
LT-TSP M3X0.5X120 ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井) 48089136

ロングTSPタップ LT-TSP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM3×0.5材質HSSV全長L(mm)120注文コード48089136品番LT-TSP M3X0.5X120
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。

材質HSSV溝数3呼びM3×0.5全長L(mm)120ねじの種類LT-TSP表面処理HOMO寸法l(mm)5食付2.5P寸法ln(mm)18寸法dn(Φmm)2.4メーカー商品コード00096寸法Ds(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする