仕様-
取付取付穴サイズ:ピン固定右サイドピンタイプ
質量(g)約0.8
アクチュエータの種類ピン押ボタン
端子形状はんだ端子
取付穴(mm)ピン固定右サイド(はんだ端子のみ)
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-40〜85
接触抵抗(mΩ)1000以下(DC6〜8V0.1A電圧降下法による)
操作力(N)(最大)1.5
取付ピッチ(mm)M3:8.3
接触形式切換型
材質(コンタクト)両面摺動Auメッキ接点
定格一次電流(A)0.001〜0.1
定格抵抗負荷電流(A)DC5V:0.001、DC30V:0.1
最大開閉頻度(回/分)120
動作位置OP(mm)取付ボス・穴の中心線から:NC8.7±0.3、NO8.4±0.3、スタンドオフから:NC12.9±0.3、NO12.6±0.3
動作後の動き(OT)(最小)NC2.5mm、NO2.2mm
電気的寿命50万回以上DC5V1mA(抵抗負荷)
耐電圧(V)非連続端子間AC600/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間
動作温度範囲(℃)-40〜85
ターミナルタイプ-
許容操作速度(m/s)0.03〜0.5
材質(接点)両面摺動Auメッキ接点
端子強度(N)6以上(各方向)
電気的寿命(万回)50以上(DC5V1mA/DC16V50mA)、20以上(DC30V100mA)(抵抗負荷)