TDT(田野井)
Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M14×1.5
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2
M20×2.5
M10×1.25
M12×1.25
M12×1.5
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
全長L(mm)
88
62
70
75
82
95
105
88
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48089556
品番
TSP-3H M14X1.5
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となります
材質
HSSH
溝数
3
呼び
M14×1.5
全長L(mm)
88
ねじの種類
TSP-3H
精度
GT8
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
20
食付
2.5P
寸法ln(mm)
44
寸法dn(Φmm)
10.3
メーカー商品コード
00189
寸法Ds(mm)
10.5