TSP-DH M24X1.5 Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井) 48089608

TSP-DH M24X1.5 Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井) 48089608
TSP-DH M24X1.5 Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井) 48089608

Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM24×1.5材質HSSV注文コード48089608品番TSP-DH M24X1.5
参考基準価格(税別)¥26,420販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。

精度GT8食付2.5P溝数3材質HSSV表面処理HOMO呼びM24×1.5全長L(mm)120ねじの種類TSP-DH寸法l(mm)21寸法ln(mm)58寸法dn(Φmm)20.4メーカー商品コード00180寸法Ds(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05811942
2023-06-08
用途: 自動機でのタップ立て

とある仕事で他メーカーではうまくいかなかったものが田野井のタップではうまく行ったので重宝している
その仕事以外では他メーカーのタップでも問題ないのだが特殊な仕事で特性がぴったりあったのか田野井のもの以外はうまく行かなかった

対象商品 : 05811933
2022-07-18
用途: 止まり穴のタップ
製造業

とても切れ味がよくかるい力でねじを切ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする