曜日別特売
TSP-1.5P M12X1.25 Tスパイラルタップ・1.5P TSP TDT(田野井) 48089976

Tスパイラルタップ・1.5P TSP

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM12×1.25
全長L(mm)82
内容量1本注文コード48089976品番TSP-1.5P M12X1.25
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。

材質HSSV溝数3呼びM12×1.25全長L(mm)82ねじの種類TSP精度GT8表面処理HOMO寸法l(mm)12.3食付1.5P寸法ln(mm)38寸法dn(Φmm)9.7メーカー商品コード03814寸法Ds(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 止まり穴のねじ切り
製造業

先端がカットされているので止まり穴の奥深くまでねじ切りできました。切れ味もよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする