LT-LOSP-3H M12X1.5X150 ロングSPタップ LT-LOSP-3H TDT(田野井) 48090098

LT-LOSP-3H M12X1.5X150 ロングSPタップ LT-LOSP-3H TDT(田野井) 48090098
LT-LOSP-3H M12X1.5X150 ロングSPタップ LT-LOSP-3H TDT(田野井) 48090098

ロングSPタップ LT-LOSP-3H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM12×1.5
全長L(mm)150
内容量1本注文コード48090098品番LT-LOSP-3H M12X1.5X150
参考基準価格(税別)¥10,020販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。

材質HSSV溝数3呼びM12×1.5全長L(mm)150ねじの種類LT-LOSP-3H精度GT7表面処理HOMO寸法l(mm)29食付3P寸法ln(mm)43寸法dn(Φmm)8.4メーカー商品コード00241寸法Ds(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする