曜日別特売
ZC-MLT 3P M12X1.75X100 ゼロチップマルチタップ ZC-MLT TDT(田野井) 48090484

ZC-MLT 3P M12X1.75X100 ゼロチップマルチタップ ZC-MLT TDT(田野井) 48090484
ZC-MLT 3P M12X1.75X100 ゼロチップマルチタップ ZC-MLT TDT(田野井) 48090484

ゼロチップマルチタップ ZC-MLT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM12×1.75
全長L(mm)100
食付3P
内容量1本注文コード48090484品番ZC-MLT 3P M12X1.75X100
参考基準価格(税別)¥22,360販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。

材質HSSV溝数4呼びM12×1.75全長L(mm)100ねじの種類ZC-MLT表面処理TiCN寸法l(mm)29食付3P寸法ln(mm)43寸法dn(Φmm)9.8メーカー商品コード46302寸法Ds(mm)10

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする